電源ケーブル(ACコード)米国アメリカ用 3P-3P UL規格適合品

電源ケーブル(ACコード)米国アメリカ用 3P-3P UL規格適合品 - トキトレーディング電源ケーブル(ACコード)米国アメリカ用 3P-3P UL規格適合品 - トキトレーディング電源ケーブル(ACコード)米国アメリカ用 3P-3P UL規格適合品 - トキトレーディング電源ケーブル(ACコード)米国アメリカ用 3P-3P UL規格適合品 - トキトレーディング電源ケーブル(ACコード)米国アメリカ用 3P-3P UL規格適合品 - トキトレーディング電源ケーブル(ACコード)米国アメリカ用 3P-3P UL規格適合品 - トキトレーディング

安心のULマーク付き電源ケーブル
ULマーキングした電源コードを少数から販売中です
長年実績のある信頼性の高い電線を採用しています
全数検査に合格した電源ケーブル(ACコード)のみ出荷
電源ケーブルに用いる部材の環境物質管理書類は相談OK
黒色ブラック
長さ2m

仕様ACコード利用国:アメリカ長さ(m)2安全規格UL内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14589797UL2022
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする