Panasonic(パナソニック)
衣類スチーマー
スチームという、衣類ケア。
基本性能を備えたスタンダードモデル。
パワフルな浸透スチームで、シワのばしも脱臭★1・除菌★2も。
時間がない時でも使える。
軽量・コンパクトだから軽々かけられる。
用途
衣類スチーマーとして。服のしわのばし、消臭、除菌、ニオイ取りに。
適合
スチーム量:平均約11(g/分)
色
アイボリー
質量(g)
約670(スタンド含まず)
種類
ベース:フラットベース
電源(V)
100(50-60Hz共用)
消費電力(W)
950
温度(℃)
約160
コード長さ(m)
電源:約2.5
穴数
スチーム:6穴
時間
スチーム噴出し:連続約4分
スチーム温度(℃)
浸透スチーム・スチーム噴射220°
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×15.5×13
立ち上がり時間
約30秒
注水量(mL)
約50
内容量
1台
注意
※★1
※脱臭効果(メーカー調べ) 【試験対象】生乾き臭・ペット臭・加齢臭(ノネナール)・汗臭・タバコ臭・飲食臭(焼肉・焼き魚) 【試験方法】ニオイをつけたウールの生地に約10秒間パワフルスチームをあて、脱臭効果を6段階臭気強度法にて評価 【試験結果】対象臭気それぞれにおいて、有意な臭気抑制効果を確認 【試験対象】防虫剤臭(樟脳) 【試験方法】ニオイをつけたウールの生地に約10秒間パワフルスチームをあて、脱臭効果をガスクロマトグラフィー質量分析法にて評価 【試験結果】対象臭気において、有意な臭気抑制効果を確認
※★2
※除菌試験内容 【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター 【試験成績書発行番号】第16107291001-0101号、第16107291001-0201号 【試験方法】アイロン面を押しあててパワフルスチームをあてた菌付着布の除菌確認 【試験結果】99 %の除菌効果(試験は2種類の菌で実施)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14581099
NI-FS40B-C
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください