クーラーボックス フォレスクルー セラドンブルー
2Lペットボトルが立てて収納できる中型クーラーボックスです。(25L)500mlペットボトルなら15本、2Lペットボトルなら7本収納可能です。
質量(kg)2
色セラドンブルー
内寸奥行(mm)199
内寸幅(mm)391
内寸(高さH)(mm)313
外寸法・幅(mm)475
外寸法・高さ(mm)362
外寸法・奥行(mm)280
内容量1個
注意
※ペットボトルの形状によって表記の本数が入らない場合がございます。ペットボトルの収納本数は容量目安ですので、保冷剤を入れた場合は異なります。画像の色調は実際と異なる場合がございます。