クーラーボックス フォレスクルー セラドンブルー
超小型クーラーボックスです。(5L)お弁当の保冷にピッタリ。収納目安は350ml缶なら6本、500mlペットボトルなら4本(横置き)収納可能です。
質量(kg)0.9
色セラドンブルー
内寸奥行(mm)147
内寸幅(mm)217
内寸(高さH)(mm)161
外寸法・幅(mm)290
外寸法・高さ(mm)204
外寸法・奥行(mm)219
内容量1個
注意
※ペットボトルの形状によって表記の本数が入らない場合がございます。ペットボトルの収納本数は容量目安ですので、保冷剤を入れた場合は異なります。画像の色調は実際と異なる場合がございます。