Quiet Baffle 1861-0593
メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1861-0593
2~3db音量を抑えることが可能です。各マフラーでの専用設計となっており、パワーの低下を最小限にとどめた上での消音を可能としています。
販売備考:オプションクワイエットバッフル 1ケ 指定マフラー以外には使用できません。
タイプ:クワイエットバッフル
材質[素材]:スチール
ドラッグスペシャリティー品番:1861-0593
使用上の注意:一般公道使用不可
仕様●ドラッグスペシャリティー品番:1861-0593●バンス商品区分(HP掲載区分):オプション
適合ツインスラッシュラウンド スリップオン、ブラックアウトラウンド2-1、ブラックアウトラウンド スリップオン用
材質スチール
タイプクワイエットバッフル
内容量1個
注意
※一般公道使用不可