曜日別特売

PowerDuals パワーデュアルズ ヘッドパイプ ブラック マフラー 1802-0320

PowerDuals パワーデュアルズ ヘッドパイプ ブラック マフラー 1802-0320 - Vance&HinesPowerDuals パワーデュアルズ ヘッドパイプ ブラック マフラー 1802-0320 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1802-0320
スリップオンと組み合わせ、フルエキゾーストシステムとする為のヘッドパイプです。双方のパイプを連結するパワーチャンバー構造を採用しパフォーマンスアップを実現。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。
販売備考:ヘッドパイプのみ
適合情報:
ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 09-16
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 09-16
タイプ:ヘッダーパイプ
色[カラー]:ブラック
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
ドラッグスペシャリティー品番:1802-0320
クワイエットバッフル品番:設定無し
備考:O2センサー18mmと12mmに対応
使用上の注意:一般公道使用不可

仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:設定無し●ドラッグスペシャリティー品番:1802-0320●バンス商品区分(HP掲載区分):通常付属品マフラー取付用ハードウェア適合ツーリングファミリー(10-16)、トライクファミリー(10-16)材質スチールブラック備考O2センサー18mmと12mmに対応タイプヘッダーパイプ音量規制対応外db表面仕上げマットブラック塗装内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145875391802-0320
140,300
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする