曜日別特売

Quiet Baffle 1861-1181

Quiet Baffle 1861-1181 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1861-1181
2~3db音量を抑えることが可能です。各マフラーでの専用設計となっており、パワーの低下を最小限にとどめた上での消音を可能としています。
販売備考:オプションクワイエットバッフル 1ケ 指定マフラー以外には使用できません。16545/46545/16541/46541/16543/46543
タイプ:クワイエットバッフル
材質[素材]:スチール
ドラッグスペシャリティー品番:1861-1181
備考:オプションのクワイエットバッフルです。HI-OUT PUT SHORT【16545、46545、16541、46541、16543、46543】用。2本出しマフラーに使用する場合は2ケ必要です。
使用上の注意:一般公道使用不可

仕様●ドラッグスペシャリティー品番:1861-1181●バンス商品区分(HP掲載区分):オプション適合ハイアウトプット ショート用材質スチール備考オプションのクワイエットバッフルです。HI-OUT PUT SHORT【16545、46545、16541、46541、16543、46543】用。2本出しマフラーに使用する場合は2ケ必要です。タイプクワイエットバッフル内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145860511861-1181
26,300
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする