Super Quiet Baffle 1861-1203

Super Quiet Baffle 1861-1203 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1861-1203
オプション設定されるクワイエットバッフルよりもさらに音量を抑える「スーパークワイエットバッフル」が登場!バンス&ハインズらしいサウンドは犠牲にせず、音量を抑えることが可能です。
販売備考:適合マフラー:ショートショットスタッガード/サイドショット/ストレートショットHSスリップオン/ビッグショットスタッガード/ビッグショットロング/ビッグショットデュアルズ ※PCX仕様のマフラーへの適合不可 バッフルはマフラー内側に使用する商品ですの多少の錆は予めご了承ください。
タイプ:スーパークワイエットバッフル
材質[素材]:スチール
ドラッグスペシャリティー品番:21912
備考:サイドショット、ショートショットスタッガード、ストレートショットHS スリップオン、ビッグショットスタッガード、ビッグショットロング、ビックショットデュアルズ、ストレートショット用
使用上の注意:一般公道使用不可

仕様●ドラッグスペシャリティー品番:21912●バンス商品区分(HP掲載区分):オプション適合サイドショット、ショートショットスタッガード、ストレートショットHS スリップオン、ビッグショットスタッガード、ビッグショットロング、ビックショットデュアルズ、ストレートショット用材質スチール備考サイドショット、ショートショットスタッガード、ストレートショットHS スリップオン、ビッグショットスタッガード、ビッグショットロング、ビックショットデュアルズ、ストレートショット用タイプスーパークワイエットバッフル内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145855451861-1203
12,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする