曜日別特売

Quiet Baffle 1861-0571

Quiet Baffle 1861-0571 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1861-0571
2~3db音量を抑えることが可能です。各マフラーでの専用設計となっており、パワーの低下を最小限にとどめた上での消音を可能としています。
販売備考:オプションクワイエットバッフル 1ケ 指定マフラー以外には使用できません。
タイプ:クワイエットバッフル
材質[素材]:スチール
ドラッグスペシャリティー品番:1861-0571
使用上の注意:一般公道使用不可

仕様●ドラッグスペシャリティー品番:1861-0571●バンス商品区分(HP掲載区分):オプション適合ツインスラッシュ3インチ スリップオン、フィッシュテール3インチ スリップオン用材質スチールタイプクワイエットバッフル内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145866811861-0571
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする