曜日別特売

Tri Glide アダプターキット 1802-0387

Tri Glide アダプターキット 1802-0387 - Vance&HinesTri Glide アダプターキット 1802-0387 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1802-0387
トライク用アダプターパイプキット
販売備考:トライク用アダプターパイプ バンス&ハインズ製ヘッドパイプを装着際に必要 サイレンサーは95-16年用を使用します。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 17-20
タイプ:アダプターパイプキット
色[カラー]:クローム/クローム
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
ドラッグスペシャリティー品番:1802-0387
備考:トライク用アダプターパイプ。バンス&ハインズ製ヘッドパイプを装着する際に必要です。サイレンサーは95-16年用を使用します。
使用上の注意:一般公道使用不可

仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●ドラッグスペシャリティー品番:1802-0387●バンス商品区分(HP掲載区分):通常付属品マフラー取付用ハードウェア適合トライクファミリー(17-20)材質スチールクローム/クローム備考トライク用アダプターパイプ。バンス&ハインズ製ヘッドパイプを装着する際に必要です。サイレンサーは95-16年用を使用します。タイプアダプターパイプキット音量規制対応外db表面仕上げクロームメッキ内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145851771802-0387
35,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする