曜日別特売

サドルバッグサポート 左右 ブラック MCB008

サドルバッグサポート 左右 ブラック MCB008 - モートーンサドルバッグサポート 左右 ブラック MCB008 - モートーンサドルバッグサポート 左右 ブラック MCB008 - モートーンサドルバッグサポート 左右 ブラック MCB008 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MCB008
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため小傷や包装に破れ等がある場合がございます。小傷や破れによる返品はお受けできませんのでご理解の上ご購入をお願い致します。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
タイプ:左右セット
色[カラー]:ブラック
サイズ:パイプ径16mm
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:2個
備考:空冷モデル用
使用上の注意:荷掛フックCAPSTANと同時装着不可
関連商品:品番:MCB001,OTS009,OTS008B,OTS017,MSM003,CSS009

仕様関連商品:品番:MCB001,OTS009,OTS008B,OTS017,MSM003,CSS009材質ステンレスブラック備考空冷モデル用タイプ左右セットパイプ径(Φmm)16入数2個内容量1個
注意
※荷掛フックCAPSTANと同時装着不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14588266MCB008
12,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする