サドルバッグサポート 左側 ブラック MCB002LH

サドルバッグサポート 左側 ブラック MCB002LH - モートーンサドルバッグサポート 左側 ブラック MCB002LH - モートーンサドルバッグサポート 左側 ブラック MCB002LH - モートーンサドルバッグサポート 左側 ブラック MCB002LH - モートーンサドルバッグサポート 左側 ブラック MCB002LH - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MCB002LH
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため小傷や包装に破れ等がある場合がございます。小傷や破れによる返品はお受けできませんのでご理解の上ご購入をお願い致します。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
タイプ:左側単品
色[カラー]:ブラック
サイズ:パイプ径16mm
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:1個
製法:鋳造、機械曲げ
備考:荷掛フックCAPSTANと同時装着可能
関連商品:品番:MMU072,MCB021,OTS009,MCB026 ,MCB024,MTE212

仕様関連商品:品番:MMU072,MCB021,OTS009,MCB026 ,MCB024,MTE212材質ステンレスブラック備考荷掛フックCAPSTANと同時装着可能タイプ左側単品製法鋳造、機械曲げパイプ径(Φmm)16入数1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14588029MCB002LH
6,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする