曜日別特売

サドルバッグサポート 左右 ポリッシュ MCB009

サドルバッグサポート 左右 ポリッシュ MCB009 - モートーンサドルバッグサポート 左右 ポリッシュ MCB009 - モートーンサドルバッグサポート 左右 ポリッシュ MCB009 - モートーンサドルバッグサポート 左右 ポリッシュ MCB009 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MCB009
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため小傷や包装に破れ等がある場合がございます。小傷や破れによる返品はお受けできませんのでご理解の上ご購入をお願い致します。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
タイプ:左右セット
色[カラー]:ポリッシュ
サイズ:パイプ径16mm
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:2個
製法:鋳造、機械曲げ
関連商品:品番:MMU072,CSS015,MMU579,MMU081,OTS008-2,LVR002

仕様関連商品:品番:MMU072,CSS015,MMU579,MMU081,OTS008-2,LVR002材質ステンレスポリッシュタイプ左右セット製法鋳造、機械曲げパイプ径(Φmm)16入数2個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14588275MCB009
12,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする