メーカー名:モートーン
メーカー品番:MCB012
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため小傷や包装に破れ等がある場合がございます。小傷や破れによる返品はお受けできませんのでご理解の上ご購入をお願い致します。
適合情報:
ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] Meteor 350 21-23
タイプ:左右セット
色[カラー]:ブラック
サイズ:パイプ径16mm
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:2個
関連商品:品番:MCB002,MCB004,MCB010,MCB008,MCB014


