曜日別特売

エキゾーストクランプ キャブ車用 フィン ブラスト MEX001

エキゾーストクランプ キャブ車用 フィン ブラスト MEX001 - モートーンエキゾーストクランプ キャブ車用 フィン ブラスト MEX001 - モートーンエキゾーストクランプ キャブ車用 フィン ブラスト MEX001 - モートーンエキゾーストクランプ キャブ車用 フィン ブラスト MEX001 - モートーンエキゾーストクランプ キャブ車用 フィン ブラスト MEX001 - モートーンエキゾーストクランプ キャブ車用 フィン ブラスト MEX001 - モートーンエキゾーストクランプ キャブ車用 フィン ブラスト MEX001 - モートーンエキゾーストクランプ キャブ車用 フィン ブラスト MEX001 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MEX001
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-07
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-07
タイプ:キャブモデル用
色[カラー]:ブラスト
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
付属品:イモネジ
製法:高圧ダイキャスト
備考:純正エキゾーストクランプを取り外す必要はありません
関連商品:品番:MMU083,OTS003B,MMU621C-AC,PTS005B-R

仕様関連商品:品番:MMU083,OTS003B,MMU621C-AC,PTS005B-R付属品イモネジ材質アルミブラスト備考純正エキゾーストクランプを取り外す必要はありませんタイプキャブモデル用製法高圧ダイキャスト入数2個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14588318MEX001
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする