メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU529
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-24
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-24
色[カラー]:ブラス
材質[素材]:真鍮
内容量[数量]:2個
付属品:マフラークランプ、マフラーアダプター、イモネジ
製法:鍛造
使用上の注意:一般公道使用不可、純正センタースタンドと同時装着不可
関連商品:品番:MTE173,MTE159,MMU088,MMU504,MTE198,MTE193


