曜日別特売

オイルフィラーキャップ PARABOLA ディッシュ ブラス MMU620

オイルフィラーキャップ PARABOLA ディッシュ ブラス MMU620 - モートーンオイルフィラーキャップ PARABOLA ディッシュ ブラス MMU620 - モートーンオイルフィラーキャップ PARABOLA ディッシュ ブラス MMU620 - モートーンオイルフィラーキャップ PARABOLA ディッシュ ブラス MMU620 - モートーンオイルフィラーキャップ PARABOLA ディッシュ ブラス MMU620 - モートーンオイルフィラーキャップ PARABOLA ディッシュ ブラス MMU620 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU620
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24
色[カラー]:ブラス
サイズ:直径36mm×高さ11mm (露出部分)
材質[素材]:真鍮
内容量[数量]:1個
付属品:Oリング
製法:削り出し
関連商品:品番:MMU621C,MMU070,MMU517,OTS008,MMU548,MMU095,MMU068,MMU079

仕様関連商品:品番:MMU621C,MMU070,MMU517,OTS008,MMU548,MMU095,MMU068,MMU079付属品Oリング材質真鍮ブラス製法削り出しサイズ(mm)直径36×高さ11 (露出部分)入数1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14588720MMU620
4,600
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする