曜日別特売

フロントキャリア スチール 最大積載量1.5kg APK0FAJ64130TA

フロントキャリア スチール 最大積載量1.5kg APK0FAJ64130TA - H2Cフロントキャリア スチール 最大積載量1.5kg APK0FAJ64130TA - H2Cフロントキャリア スチール 最大積載量1.5kg APK0FAJ64130TA - H2Cフロントキャリア スチール 最大積載量1.5kg APK0FAJ64130TA - H2Cフロントキャリア スチール 最大積載量1.5kg APK0FAJ64130TA - H2C

APK0FAJ64130TA

用途
H2Cは原付2種(125cc)を得意とするA.P. Hondaのアクセサリーブランドです。
個性的でカラフルなアイテムで、貴方の愛車カスタマイズ。ビレットパーツやグラフィック系パーツ等ラインナップも豊富。
メーカー名:エイチツーシー
メーカー品番:APK0FAJ64130TA
備考:メーターバイザーとの同時装着不可となります。
適合情報:ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-23
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
材質スチールブラック適合車種MONKEY125 18-24 DAX内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14596876APK0FAJ64130TA
8,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする