曜日別特売

フロントウインカーステー 41mmフォーククランプ ポリッシュ M10 PXN041W

フロントウインカーステー 41mmフォーククランプ ポリッシュ M10 PXN041W - モートーンフロントウインカーステー 41mmフォーククランプ ポリッシュ M10 PXN041W - モートーンフロントウインカーステー 41mmフォーククランプ ポリッシュ M10 PXN041W - モートーンフロントウインカーステー 41mmフォーククランプ ポリッシュ M10 PXN041W - モートーンフロントウインカーステー 41mmフォーククランプ ポリッシュ M10 PXN041W - モートーンフロントウインカーステー 41mmフォーククランプ ポリッシュ M10 PXN041W - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:PXN041W
ウインカーをフロントフォークに取り付けれるクランプステー。
ハンドポリッシュ仕上げのA6061アルミ削り出し製。
MotoneビレットウインカーもしくはM10ボルトのカスタムウインカーが装着可能。
Triumph以外の41mmフォーク車両にも対応した汎用品です。
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-20
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-20
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15
タイプ:M10ウインカー用
色[カラー]:ポリッシュ
サイズ:Φ41
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
製法:削り出し
備考:Φ41フォーク汎用品
関連商品:品番:XNM002W,XNM003,DDM011,MMU587,MTE047,MTE046,MMU005,MMU521

適合T100/T120 02-25 SpeedTwin900 16-24 Scrambler900 17-25材質アルミポリッシュサイズΦ41備考Φ41フォーク汎用品タイプM10ウインカー用製法CNC削り出し関連部品品番:XNM002W,XNM003,DDM011,MMU587,MTE047,MTE046,MMU005,MMU521入数2個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14598879PXN041W
9,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする