メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU671
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
色[カラー]:ポリッシュ
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
製法:高圧ダイキャスト
備考:M8ウインカー用
使用上の注意:純正シート専用、Motoneシート適合不可
関連商品:品番:MFX002,MFX004,MFX001,MFX003,DDM011,DDM016,SNM001,MTE189


