フロントウインカーステー CLAMPITS 41mmフォーククランプ ポリッシュ M8/M10 MMU588

フロントウインカーステー CLAMPITS 41mmフォーククランプ ポリッシュ M8/M10 MMU588 - モートーンフロントウインカーステー CLAMPITS 41mmフォーククランプ ポリッシュ M8/M10 MMU588 - モートーンフロントウインカーステー CLAMPITS 41mmフォーククランプ ポリッシュ M8/M10 MMU588 - モートーンフロントウインカーステー CLAMPITS 41mmフォーククランプ ポリッシュ M8/M10 MMU588 - モートーンフロントウインカーステー CLAMPITS 41mmフォーククランプ ポリッシュ M8/M10 MMU588 - モートーンフロントウインカーステー CLAMPITS 41mmフォーククランプ ポリッシュ M8/M10 MMU588 - モートーンフロントウインカーステー CLAMPITS 41mmフォーククランプ ポリッシュ M8/M10 MMU588 - モートーンフロントウインカーステー CLAMPITS 41mmフォーククランプ ポリッシュ M8/M10 MMU588 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU588
ウインカーをフロントフォークに取り付けれるクランプステー「CLAMPITS(クランピッツ)」
クラシックカスタムと相性抜群の美しいハンドポリッシュ仕上げ。
ダイキャスト製法ならではの立体造形がさりげなく車体の質感を高めます。
MotoneウインカーもしくはM8/M10ボルトのカスタムウインカーが装着可能。
ウインカー位置はお好みで前側か後側に配置できます。
Triumph以外の41mmフォーク車両にも対応した汎用品。
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-20
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
ホンダ[HONDA] GB350 21-24
ホンダ[HONDA] GB350S 21-24
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-20
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15
色[カラー]:ポリッシュ
サイズ:Φ41
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
製法:高圧ダイキャスト
備考:M8/M10ウインカー用、Φ41フォーク汎用品
関連商品:品番:XNM002B,MFX001,MFX003,DDM011,MTE047,MMU005,MMU521,PXN041B

適合T100/T120 02-25 SpeedTwin900 16-24 Scrambler900 17-25材質アルミポリッシュサイズΦ41備考M8/M10ウインカー用、Φ41フォーク汎用品タイプCLAMPITS製法高圧ダイキャスト関連部品品番:XNM002B,MFX001,MFX003,DDM011,MTE047,MMU005,MMU521,PXN041B入数2個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14597339MMU588
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする