曜日別特売

フロントウインカーステー 47mmフォーククランプ ブラック M10 PXN047B

フロントウインカーステー 47mmフォーククランプ ブラック M10 PXN047B - モートーンフロントウインカーステー 47mmフォーククランプ ブラック M10 PXN047B - モートーンフロントウインカーステー 47mmフォーククランプ ブラック M10 PXN047B - モートーンフロントウインカーステー 47mmフォーククランプ ブラック M10 PXN047B - モートーンフロントウインカーステー 47mmフォーククランプ ブラック M10 PXN047B - モートーンフロントウインカーステー 47mmフォーククランプ ブラック M10 PXN047B - モートーンフロントウインカーステー 47mmフォーククランプ ブラック M10 PXN047B - モートーンフロントウインカーステー 47mmフォーククランプ ブラック M10 PXN047B - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:PXN047B
ウインカーをフロントフォークに取り付けれるクランプ。
ブラックアルマイト仕上げのA6061アルミ削り出し製。
MotoneビレットウインカーもしくはM10ボルトのカスタムウインカーが装着可能。
Triumph以外の47mmフォーク車両にも対応した汎用品です。
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 21-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 21-25
タイプ:M10ウインカー用
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ47
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
製法:削り出し
備考:Φ47フォーク汎用品、Bobber Black適合
関連商品:品番:XNM002B,XNM003,DDM011,MMU615,MMU592,MTE206

適合Bonneville Bobber 21-25 Speedmaster 21-25材質アルミブラックサイズΦ47備考Φ47フォーク汎用品、Bobber Black適合タイプM10ウインカー用製法CNC削り出し関連部品品番:XNM002B,XNM003,DDM011,MMU615,MMU592,MTE206入数2個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14598888PXN047B
9,000
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする