曜日別特売

フォークシュラウド ウインカーステー SPATZ M8/M10/純正用 Φ47 MMU615

フォークシュラウド ウインカーステー SPATZ M8/M10/純正用 Φ47 MMU615 - モートーンフォークシュラウド ウインカーステー SPATZ M8/M10/純正用 Φ47 MMU615 - モートーンフォークシュラウド ウインカーステー SPATZ M8/M10/純正用 Φ47 MMU615 - モートーンフォークシュラウド ウインカーステー SPATZ M8/M10/純正用 Φ47 MMU615 - モートーンフォークシュラウド ウインカーステー SPATZ M8/M10/純正用 Φ47 MMU615 - モートーンフォークシュラウド ウインカーステー SPATZ M8/M10/純正用 Φ47 MMU615 - モートーンフォークシュラウド ウインカーステー SPATZ M8/M10/純正用 Φ47 MMU615 - モートーンフォークシュラウド ウインカーステー SPATZ M8/M10/純正用 Φ47 MMU615 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU615
M8/M10/純正ウインカーが装着できるフォークシュラウド型ウインカーステー「SPATZ(スパッツ)」
本体はパウダーブラック(粉体塗装)仕上げのアルミダイキャスト製。
たくましいボバースタイルを強調するとともにインナーチューブを砂や埃から保護します。
取り付けに必要なOリング、ボルト、ウインカープレート類が付属。
2021年からの47mmフォークモデルのみに適合。(Bobber Black適合)
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 21-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 21-25
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ47
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
付属品:Oリング、イモネジ
製法:高圧ダイキャスト
備考:M8/M10/純正ウインカー用、Bobber Black適合
使用上の注意:41mmフォークモデル(~2020年)適合不可
関連商品:品番:MFX003,MFX001,DDM011,DDM023,MMU592,MMU670,MEL025,LVR001

付属品Oリング、イモネジ適合Bonneville Bobber 21-25 Speedmaster 21-25材質アルミブラックサイズΦ47備考M8/M10/純正ウインカー用、Bobber Black適合製法高圧ダイキャスト関連部品品番:MFX003,MFX001,DDM011,DDM023,MMU592,MMU670,MEL025,LVR001入数2個内容量1個
注意
41mmフォークモデル(~2020年)適合不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14597357MMU615
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする