曜日別特売

フロントウインカーステー 54mmフォーククランプ ブラック M10 PXN054B

フロントウインカーステー 54mmフォーククランプ ブラック M10 PXN054B - モートーンフロントウインカーステー 54mmフォーククランプ ブラック M10 PXN054B - モートーンフロントウインカーステー 54mmフォーククランプ ブラック M10 PXN054B - モートーンフロントウインカーステー 54mmフォーククランプ ブラック M10 PXN054B - モートーンフロントウインカーステー 54mmフォーククランプ ブラック M10 PXN054B - モートーンフロントウインカーステー 54mmフォーククランプ ブラック M10 PXN054B - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:PXN054B
ウインカーをフロントフォークに取り付けれるクランプ。
ブラックアルマイト仕上げのA6061アルミ削り出し製。
MotoneビレットウインカーもしくはM10ボルトのカスタムウインカーが装着可能です。
Triumph以外の54mmフォーク車両にも対応した汎用品です。
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X] 24-25
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED 400 [スピード400] 24-25
タイプ:M10ウインカー用
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ54
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
製法:削り出し
備考:Φ54フォーク汎用品
関連商品:品番:XNM002B,XNM003,DDM005,MFX003

適合Speed400/Scrambler400X 24-25材質アルミブラックサイズΦ54備考Φ54フォーク汎用品タイプM10ウインカー用製法CNC削り出し関連部品品番:XNM002B,XNM003,DDM005,MFX003入数2個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14598931PXN054B
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする