曜日別特売

スロットルボディカバー リブ ブラック MMU017

スロットルボディカバー リブ ブラック MMU017 - モートーンスロットルボディカバー リブ ブラック MMU017 - モートーンスロットルボディカバー リブ ブラック MMU017 - モートーンスロットルボディカバー リブ ブラック MMU017 - モートーンスロットルボディカバー リブ ブラック MMU017 - モートーンスロットルボディカバー リブ ブラック MMU017 - モートーンスロットルボディカバー リブ ブラック MMU017 - モートーンスロットルボディカバー リブ ブラック MMU017 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU017
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
タイプ:リブ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
付属品:真鍮ボルト
製法:高圧ダイキャスト
備考:純正ボルト使用可能
関連商品:品番:MMU027,MMU037,MMU075,MMU087,MMU578,MMU579,MMU085,MMU505

仕様関連商品:品番:MMU027,MMU037,MMU075,MMU087,MMU578,MMU579,MMU085,MMU505付属品真鍮ボルト材質アルミブラック備考純正ボルト使用可能タイプリブ製法高圧ダイキャスト入数2個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14598836MMU017
7,600
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする