OHSATO(大里)
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
十字穴の付いたナベ小ねじです。
鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
十字穴番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14604847
M3x5
1パック(4本)
M3
5
0.5
2番
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
14604856
M3x8
1パック(4本)
M3
8
0.5
2番
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
14604865
M3x10
1パック(4本)
M3
10
0.5
2番
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
14604881
M3x12
1パック(4本)
M3
12
0.5
2番
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
14604890
M3x15
1パック(4本)
M3
15
0.5
2番
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
14604899
M3x20
1パック(4本)
M3
20
0.5
2番
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
14604908
M3x25
1パック(4本)
M3
25
0.5
2番
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
14604917
M3x30
1パック(4本)
M3
30
0.5
2番
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
14604926
M3x35
1パック(4本)
M3
35
0.5
2番
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
14604935
M3x40
1パック(4本)
M3
40
0.5
2番
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
14604951
M4x8
1パック(4本)
M4
8
0.7
2番
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
14604960
M4x10
1パック(4本)
M4
10
0.7
2番
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
14604969
M4x15
1パック(4本)
M4
15
0.7
2番
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
14604978
M4x20
1パック(4本)
M4
20
0.7
2番
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
14604987
M4x25
1パック(4本)
M4
25
0.7
2番
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
14604996
M4x30
1パック(4本)
M4
30
0.7
2番
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
14605005
M4x35
1パック(4本)
M4
35
0.7
2番
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
14605021
M4x40
1パック(4本)
M4
40
0.7
2番
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
14605030
M4x50
1パック(4本)
M4
50
0.7
2番
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
14605039
M4x60
1パック(4本)
M4
60
0.7
2番
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
14605048
M4x70
1パック(4本)
M4
70
0.7
2番
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
14605057
M5x8
1パック(4本)
M5
8
0.8
2番
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
14605066
M5x10
1パック(4本)
M5
10
0.8
2番
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
14605075
M5x15
1パック(4本)
M5
15
0.8
2番
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
14605091
M5x20
1パック(4本)
M5
20
0.8
2番
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
14605100
M5x25
1パック(4本)
M5
25
0.8
2番
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
14605109
M5x30
1パック(4本)
M5
30
0.8
2番
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
14605118
M5x35
1パック(4本)
M5
35
0.8
2番
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
14605127
M5x40
1パック(4本)
M5
40
0.8
2番
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
14605136
M5x50
1パック(4本)
M5
50
0.8
2番
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
14605145
M5x60
1パック(4本)
M5
60
0.8
2番
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
14605161
M5x70
1パック(4本)
M5
70
0.8
2番
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
14605170
M5x80
1パック(4本)
M5
80
0.8
2番
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
14605179
M6x10
1パック(4本)
M6
10
1
3番
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
14605188
M6x15
1パック(4本)
M6
15
1
3番
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
14605197
M6x20
1パック(4本)
M6
20
1
3番
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
14605206
M6x25
1パック(4本)
M6
25
1
3番
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
14605215
M6x30
1パック(4本)
M6
30
1
3番
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
14605231
M6x35
1パック(4本)
M6
35
1
3番
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
14605240
M6x40
1パック(4本)
M6
40
1
3番
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
14605249
M6x50
1パック(4本)
M6
50
1
3番
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
14605258
M6x60
1パック(4本)
M6
60
1
3番
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
14605267
M6x70
1パック(4本)
M6
70
1
3番
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
14605276
M8x10
1パック(2本)
M8
10
1.25
3番
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
14605285
M8x15
1パック(2本)
M8
15
1.25
3番
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
14605301
M8x20
1パック(2本)
M8
20
1.25
3番
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
14605310
M8x25
1パック(2本)
M8
25
1.25
3番
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
14605319
M8x30
1パック(2本)
M8
30
1.25
3番
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
14605328
M8x35
1パック(2本)
M8
35
1.25
3番
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
14605337
M8x40
1パック(2本)
M8
40
1.25
3番
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ