OHSATO(大里)
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
十字穴の付いたナベ小ねじです。
ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
ステンレスSUSXM7
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ねじピッチ
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14603386
M2x6
1パック(4本)
6
1番
0.4
M2
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
14603395
M2x8
1パック(4本)
8
1番
0.4
M2
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
14603411
M2x10
1パック(4本)
10
1番
0.4
M2
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
14603420
M2x12
1パック(4本)
12
1番
0.4
M2
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
14603429
M2x15
1パック(4本)
15
1番
0.4
M2
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
3日以内出荷
14603438
M2x20
1パック(4本)
20
1番
0.4
M2
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
14603447
M2.6x6
1パック(4本)
6
1番
0.45
M2.6
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
14603456
M2.6x8
1パック(4本)
8
1番
0.45
M2.6
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
14603465
M2.6x10
1パック(4本)
10
1番
0.45
M2.6
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
14603481
M2.6x15
1パック(4本)
15
1番
0.45
M2.6
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
14603490
M2.6x20
1パック(4本)
20
1番
0.45
M2.6
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
14603499
M2.6x25
1パック(4本)
25
1番
0.45
M2.6
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
14603508
M3x6
1パック(4本)
6
2番
0.5
M3
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
14603517
M3x8
1パック(4本)
8
2番
0.5
M3
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
14603526
M3x10
1パック(4本)
10
2番
0.5
M3
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
14603535
M3x12
1パック(4本)
12
2番
0.5
M3
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
14603551
M3x15
1パック(4本)
15
2番
0.5
M3
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
14603560
M3x20
1パック(4本)
20
2番
0.5
M3
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
14603569
M3x25
1パック(4本)
25
2番
0.5
M3
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
14603578
M3x30
1パック(4本)
30
2番
0.5
M3
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
14603587
M3x35
1パック(4本)
35
2番
0.5
M3
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
14603596
M3x40
1パック(4本)
40
2番
0.5
M3
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
14603605
M3x45
1パック(4本)
45
2番
0.5
M3
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
14603621
M3x50
1パック(4本)
50
2番
0.5
M3
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
14603630
M4x5
1パック(4本)
5
2番
0.7
M4
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
14603639
M4x8
1パック(4本)
8
2番
0.7
M4
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
14603648
M4x10
1パック(4本)
10
2番
0.7
M4
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
14603657
M4x12
1パック(4本)
12
2番
0.7
M4
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
14603666
M4x15
1パック(4本)
15
2番
0.7
M4
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
14603675
M4x18
1パック(4本)
18
2番
0.7
M4
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
14603691
M4x20
1パック(4本)
20
2番
0.7
M4
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
14603700
M4x25
1パック(4本)
25
2番
0.7
M4
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
14603709
M4x30
1パック(4本)
30
2番
0.7
M4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
14603718
M4x35
1パック(4本)
35
2番
0.7
M4
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
14603727
M4x40
1パック(4本)
40
2番
0.7
M4
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
14603736
M4x45
1パック(4本)
45
2番
0.7
M4
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
14603745
M4x50
1パック(4本)
50
2番
0.7
M4
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
14603761
M4x60
1パック(4本)
60
2番
0.7
M4
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
14603770
M4x70
1パック(4本)
70
2番
0.7
M4
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
14603779
M4x80
1パック(4本)
80
2番
0.7
M4
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
14603788
M4x90
1パック(4本)
90
2番
0.7
M4
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
14603797
M4x100
1パック(4本)
100
2番
0.7
M4
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
14603806
M5x6
1パック(4本)
6
2番
0.8
M5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
14603815
M5x8
1パック(4本)
8
2番
0.8
M5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
14603831
M5x10
1パック(4本)
10
2番
0.8
M5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
14603840
M5x12
1パック(4本)
12
2番
0.8
M5
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
14603849
M5x15
1パック(4本)
15
2番
0.8
M5
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
14603858
M5x20
1パック(4本)
20
2番
0.8
M5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
14603867
M5x25
1パック(4本)
25
2番
0.8
M5
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
14603876
M5x30
1パック(4本)
30
2番
0.8
M5
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ