MAX(マックス)[事務用品・工具]
ホッチキス
【20枚とじ】アルミ素材を使用したフルメタル仕様のホッチキス。洗練されたデザインでプレゼントにもおすすめ。
色
BLACK
質量(g)
167
奥行(mm)
【とじ】58 (最大)
枚数
【とじ】20(最大)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
60×26 × 104
針装てん数(本)
100
針装てん方法
ワンタッチオープン方式
とじ仕様
メガネクリンチ
口寸法(mm)
【とじ口】20
使用針
No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、カラー針No.10-1M、No.10-1Mステンレス
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14627405
HD-10X/AL BLACK
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください