イシハシ精工
HSS ハンドタップ オーバーサイズ
オーバーサイズです。
ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。
材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
食い付山数:5山
用途
加工ねじ:メートルねじ
手回し加工・機械加工用
溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
サイズ
オーバーサイズ
等級
タップ:JIS2級+0.6
精度
JIS2級+0.6
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14632655
IS-H-HTO-M12X1.75PLUS0.6-2
682-8355
82
1.75
M12
38
¥5,550
¥
3,998
¥4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632680
IS-H-HTO-M16X2.0PLUS0.6-2
682-9844
95
2
M16
45
¥10,160
¥
7,398
¥8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類