イシハシ精工
SKH ハンド先タップ
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
トラスコ品番
503-3691
材質
材質:SKH
全長(mm)
55
ピッチ(mm)
0.75
呼び寸法
M4
先端
先
下穴径(Φmm)
3.8
ねじ長さ(mm)
20
食付き部の山数
9山
食付
先端:9山
シャンク径(mm)
5
シャンク四角部(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14627938
IS-H-HT-M4.5X0.75-1
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類