イシハシ精工
ステンレス用ジェットタップ ウイットねじ
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途
高速度工具鋼(HSS-E)
精度
JIS2級
内容量
1本
注意
※通り穴加工用
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14633730
JETSUS1/4W20
680-1121
61
W1/4
5.1
20
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633739
JETSUS5/16W18
680-2624
70
W5/16
6.6
18
¥
3,270
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633748
JETSUS3/8W16
680-2620
75
W3/8
8
16
¥
3,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14633757
JETSUS1/2W12
680-2610
85
W1/2
10.7
12
¥
6,550
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください