曜日別特売

ブレージングプレート式熱交換器

ブレージングプレート式熱交換器 - アルファ・ラバルブレージングプレート式熱交換器 - アルファ・ラバルブレージングプレート式熱交換器 - アルファ・ラバルブレージングプレート式熱交換器 - アルファ・ラバル

【ブレージングプレート式熱交換器】
ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。
他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。

材質伝熱板:SUS316・ろう材:銅・その他:SUS316適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計温度(℃)150/-100内容量1個
注意
※【メンテナンス】循環洗浄、本体交換等(オーバーホール不可)
※【使用不可の流体】蒸気、海水、純水、アンモニア等(ステンレスプレートや銅ろう材の損傷や腐食を生じるため)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
備考
参考/旧型式
プレート数
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14640757ACH16-10H【取り合い】40×172【寸法の違い・現行型式 vs 旧型式】※本体 及び 取り合い寸法CB1410(【旧】取り合い)42×172(【旧】本体寸法)78×209
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14640766ACH16-14H【取り合い】40×172【寸法の違い・現行型式 vs 旧型式】※本体 及び 取り合い寸法CB1414(【旧】取り合い)42×172(【旧】本体寸法)78×209
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14640775ACH16-20H【取り合い】40×172【寸法の違い・現行型式 vs 旧型式】※本体 及び 取り合い寸法CB1420(【旧】取り合い)42×172(【旧】本体寸法)78×209
オープン
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14640791CB30-10H【取り合い】50×250【寸法の違い・現行型式 vs 旧型式】※本体寸法CB2710(【旧】取り合い)変更無し(【旧】本体寸法)111×310
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14640800CB30-10H【取り合い】50×250【寸法の違い・現行型式 vs 旧型式】※本体寸法CB2710(【旧】取り合い)変更無し(【旧】本体寸法)111×310
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14640809CB30-18H【取り合い】50×250【寸法の違い・現行型式 vs 旧型式】※本体寸法CB2718(【旧】取り合い)変更無し(【旧】本体寸法)111×310
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14640818CB30-18H【取り合い】50×250【寸法の違い・現行型式 vs 旧型式】※本体寸法CB2718(【旧】取り合い)変更無し(【旧】本体寸法)111×310
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14640827CB30-24H【取り合い】50×250【寸法の違い・現行型式 vs 旧型式】※本体寸法CB2724(【旧】取り合い)変更無し(【旧】本体寸法)111×310
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14640836CB30-24H【取り合い】50×250【寸法の違い・現行型式 vs 旧型式】※本体寸法CB2724(【旧】取り合い)変更無し(【旧】本体寸法)111×310
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14640845CB30-34H【取り合い】50×250【寸法の違い・現行型式 vs 旧型式】※本体寸法CB2734(【旧】取り合い)変更無し(【旧】本体寸法)111×310
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14640861CB30-50H【取り合い】50×250【寸法の違い・現行型式 vs 旧型式】※本体寸法CB2750(【旧】取り合い)変更無し(【旧】本体寸法)111×310
オープン
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14640870CB30-70H【取り合い】50×250【寸法の違い・現行型式 vs 旧型式】※本体寸法CB2770(【旧】取り合い)変更無し(【旧】本体寸法)111×310
オープン
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14640879CB30-70H【取り合い】50×250【寸法の違い・現行型式 vs 旧型式】※本体寸法CB2770(【旧】取り合い)変更無し(【旧】本体寸法)111×310
オープン
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14640888CB60-20H【取り合い】50×466【寸法の違い・現行型式 vs 旧型式】※本体寸法CB5220(【旧】取り合い)変更無し(【旧】本体寸法)111×526
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14640897CB60-30H【取り合い】50×466【寸法の違い・現行型式 vs 旧型式】※本体寸法CB5230(【旧】取り合い)変更無し(【旧】本体寸法)111×526
オープン
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14640906CB60-30H【取り合い】50×466【寸法の違い・現行型式 vs 旧型式】※本体寸法CB5230(【旧】取り合い)変更無し(【旧】本体寸法)111×526
オープン
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14640915CB60-40H【取り合い】50×466【寸法の違い・現行型式 vs 旧型式】※本体寸法CB5240(【旧】取り合い)変更無し(【旧】本体寸法)111×526
オープン
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14640931CB60-50H【取り合い】50×466【寸法の違い・現行型式 vs 旧型式】※本体寸法CB5250(【旧】取り合い)変更無し(【旧】本体寸法)111×526
オープン
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14640940CB60-60H【取り合い】50×466【寸法の違い・現行型式 vs 旧型式】※本体寸法CB5260(【旧】取り合い)変更無し(【旧】本体寸法)111×526
オープン
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14640949CB60-60H【取り合い】50×466【寸法の違い・現行型式 vs 旧型式】※本体寸法CB5260(【旧】取り合い)変更無し(【旧】本体寸法)111×526
オープン
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14640958CB60-70H【取り合い】50×466【寸法の違い・現行型式 vs 旧型式】※本体寸法CB5270(【旧】取り合い)変更無し(【旧】本体寸法)111×526
オープン
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14640967CB60-80H【取り合い】50×466【寸法の違い・現行型式 vs 旧型式】※本体寸法CB5280(【旧】取り合い)変更無し(【旧】本体寸法)111×526
オープン
489,800
538,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14640976CB60-80H-F【取り合い】50×466【寸法の違い・現行型式 vs 旧型式】※本体寸法CB5280(【旧】取り合い)変更無し(【旧】本体寸法)111×526
オープン
489,800
538,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14640985CBH110-70H【取り合い】92×519【寸法の違い・現行型式 vs 旧型式】※本体寸法(縦のみ)CBH76100(【旧】取り合い)変更無し(【旧】本体寸法)191×618
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする