曜日別特売

ガスケットプレート式熱交換器

ガスケットプレート式熱交換器 - アルファ・ラバルガスケットプレート式熱交換器 - アルファ・ラバルガスケットプレート式熱交換器 - アルファ・ラバルガスケットプレート式熱交換器 - アルファ・ラバルガスケットプレート式熱交換器 - アルファ・ラバルガスケットプレート式熱交換器 - アルファ・ラバル

【ガスケット式プレート式熱交換器】

材質伝熱板:SUS316 / ガスケット:NBR適合流体一般作動油、清水、温水等 ステンレス,ガスケットに対して腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計圧力(MPa)0.6設計温度(℃)60内容量1個
注意
※【メンテナンス】分解洗浄可能
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全36種類を絞り込む
プレート数
36種類すべて表示中
注文コード
品番
配管
プレート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14641265TL3-BFG-20HR1 1/4"20
オープン
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641281TL3-BFG-40HR1 1/4"40
オープン
779,800
857,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641290TL3-BFG-60HR1 1/4"60
オープン
979,800
1,077,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641299TL3-BFG-80HR1 1/4"80
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641308T5-BFG-20HR2"20
オープン
579,800
637,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641317T5-BFG-40HR2"40
オープン
799,800
879,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641326T5-BFG-60HR2"60
オープン
999,800
1,099,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641335T5-BFG-72HR2"72
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641351T6-BFG-20HJIS10K 50A20
オープン
999,800
1,099,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641360T6-BFG-40HJIS10K 50A40
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641369T6-BFG-60HJIS10K 50A60
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641378T6-BFG-80HJIS10K 50A80
オープン
1,898,000
2,087,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641387T6-PFG-20HJIS10K 50A20
オープン
959,800
1,055,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641396T6-PFG-40HJIS10K 50A40
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641405T6-PFG-60HJIS10K 50A60
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641421T6-PFG-80HJIS10K 50A80
オープン
1,898,000
2,087,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641430T8-BFM-20HJIS10K 80A20
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641439T8-BFM-40HJIS10K 80A40
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641448T8-BFM-60HJIS10K 80A60
オープン
1,798,000
1,977,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641457T8-BFM-80HJIS10K 80A80
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641466T8-MFM-20HJIS10K 80A20
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641475T8-MFM-40HJIS10K 80A40
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641491T8-MFM-60HJIS10K 80A60
オープン
1,798,000
1,977,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641500T8-MFM-72HJIS10K 80A72
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641509TL6-BFG-20HJIS10K 50A20
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641518TL6-BFG-40HJIS10K 50A40
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641527TL6-BFG-60HJIS10K 50A60
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641536TL6-BFG-80HJIS10K 50A80
オープン
2,498,000
2,747,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641545T10-BFM-20HJIS10K 100A20
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641561T10-BFM-40HJIS10K 100A40
オープン
1,898,000
2,087,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641570T10-BFM-60HJIS10K 100A60
オープン
2,298,000
2,527,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641579T10-BFM-80HJIS10K 100A80
オープン
2,698,000
2,967,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641588T10-MFM-20HJIS10K 100A20
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641597T10-MFM-40HJIS10K 100A40
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641606T10-MFM-60HJIS10K 100A60
オープン
2,398,000
2,637,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14641615T10-MFM-80HJIS10K 100A80
オープン
2,898,000
3,187,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする