アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃)

アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃) - WIDINアルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃) - WIDIN

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。

用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14679196WAE323030703206
7,510
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
14679205WAE323031753256
8,240
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
14679221WAE323032803306
8,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
14679230WAE323040754266
7,510
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
14679239WAE323041804306
8,240
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
14679248WAE323050755316
8,240
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
14679257WAE323051805366
8,540
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
14679266WAE323052855416
7,510
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
14679275WAE323053905466
8,240
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
14679291WAE323060806366
8,850
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
14679300WAE323061906436
9,410
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
14679309WAE3230621006516
10,330
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
14679318WAE323080908418
11,340
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
14679327WAE323081958468
11,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
14679336WAE3230821008518
12,390
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
14679345WAE3230831058568
13,050
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
14679361WAE3230841108668
13,720
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
14679370WAE323100110105610
15,420
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
14679379WAE323100-61110106110
15,420
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
14679388WAE323101120106610
15,860
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
14679397WAE323120120126612
20,960
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
14679406WAE323120-71120127112
20,960
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
14679415WAE323121135127612
21,780
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
14679431WAE323160160168616
39,990
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
14679440WAE323161180169616
44,040
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
14679449WAE3231621901610616
46,250
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
14679458WAE3231632001611616
48,570
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
14679467WAE323200160208620
66,820
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
14679476WAE323201180209620
69,460
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
14679485WAE3232021902010620
71,870
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
14679501WAE3232032002011620
75,750
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
14679510WAE3232042202012620
83,330
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする