曜日別特売
WAE323101 アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃) WIDIN 14679388

アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃)WAE323101

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は刃径・刃長など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径
10
刃長
66
注文コード
14679388
品番
WAE323101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,900

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。

用途
アルミ合金・銅合金・樹脂
全長
120
刃径
10
刃長
66
シャンク径
10
材質
超微粒子
刃数
3
表面処理
ノンコート
ねじれ角
45゜

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14679388WAE32310180630850AWE32310066画像準備中アルミ加工用ノンコート3枚刃スクエアエンドミル(ロング刃)WIDIN1本
¥8,798
税込¥9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
WAE323101 アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃) WIDIN ねじれ角45゜ 超微粒子製 ノンコート 【通販モノタロウ】