曜日別特売
WAE323062 アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃) WIDIN 14679309

アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径6
シャンク径6
刃長51
全長100
内容量1本注文コード14679309品番WAE323062
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。

用途
アルミ合金・銅合金・樹脂
全長
100
刃径
6
刃長
51
シャンク径
6
材質
超微粒子
刃数
3
表面処理
ノンコート
ねじれ角
45゜

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする