WIDIN
アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃径
8
3
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径
8
6
8
10
12
16
20
刃長
56
20
25
26
30
31
36
41
43
46
51
56
61
66
71
76
86
96
106
116
126
全長
105
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
135
160
180
190
200
220
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14679345
品番
WAE323083
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途
アルミ合金・銅合金・樹脂
全長
105
刃径
8
刃長
56
シャンク径
8
材質
超微粒子
刃数
3
表面処理
ノンコート
ねじれ角
45゜