三友
クロスバンジー丸ゴム 黒
4方向に伸ばしてしっかり固定します。
強力な丸ゴムでしっかり固定できます。
用途
ネステナーや重量ラックなどの崩れ防止の抑えやパレット積みの荷物固定。
材質
ゴム部:天然ゴム、ポリプロピレン・フック部:鉄
色
黒
長さ(cm)
120
太さ(mm)
10
内容量
1本
注意
※固定・結束などの用途以外に使用しないで下さい。
※最大伸長の8割を目安に使用して下さい。
※ほつれや切れなどが生じた場合は使用を中止して下さい。
※長期間の使用や紫外線に当てた場合劣化します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14714790
HR-2923
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください