三友
カラートラックロープ混撚 赤
識別や判別がしやすいカラフルなロープです。
トラックの荷台のフックに掛けやすい、両端輪っか(アイ)加工済みです。
用途
荷役作業。
材質
ポリエチレン・ポリエステル
色
赤
内容量
1本
注意
※使用用途以外のご使用はお避け下さい。
※使用前の点検を行い、損傷のある場合使用しないで下さい。
※結び目や撚り、ねじれがある場合著しく強度が低下します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
破断強度(N)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14714799
HR-2984
10
約720
9
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14714808
HR-2985
20
約720
9
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14714817
HR-2986
10
約1050
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14714826
HR-2987
20
約1050
12
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください