カラートラックロープ混撚 青

カラートラックロープ混撚 青 - 三友カラートラックロープ混撚 青 - 三友カラートラックロープ混撚 青 - 三友カラートラックロープ混撚 青 - 三友カラートラックロープ混撚 青 - 三友カラートラックロープ混撚 青 - 三友カラートラックロープ混撚 青 - 三友カラートラックロープ混撚 青 - 三友

識別や判別がしやすいカラフルなロープです。
トラックの荷台のフックに掛けやすい、両端輪っか(アイ)加工済みです。

用途荷役作業。材質ポリエチレン・ポリエステル内容量1本
注意
※使用用途以外のご使用はお避け下さい。
※使用前の点検を行い、損傷のある場合使用しないで下さい。
※結び目や撚り、ねじれがある場合著しく強度が低下します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
破断強度(N)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14714878HR-299210約7209
オープン
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14714887HR-299320約7209
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14714896HR-299410約105012
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14714905HR-299520約105012
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする