サートップISO

サートップISO - NCH

過酷な条件で使用される工業用ギヤとベアリングのために、特に開発された超高性能オイル
工業用プレミアムギヤ油
シール漏れ、ドライスタート、水分の混入、酸化劣化、発泡...さまざまなトラブルから装置を守ります。
独自の添加剤配合技術と厳選された基油の採用によって極限まで高性能化を追求した結果、耐久性も向上しました。
【粘着・付着性】長時間停止した後でもドライスタートを予防
【シール機能向上】シールを良好な状態に保ち漏れを予防
【腐食・錆の抑制】表面を保護して水分や酸から金属を守る
【耐水性】水を寄付けず、分離した水の排出も容易
【消泡性】泡立ちによる熱、圧力上昇とベントからの漏れを予防
【長寿命】運転温度上昇をおさえ、オイル自身の劣化を抑制
下記規格の要求性能を満たしています。
・All API GL-3, GL-4
・DIN 51517 Part3
・David Brown S1.53.101
・Cincinnati Milacron P-59
・US Steel #224
・AGMA 9005, 215.02 and 250.04
・AGMA 4EP~8EP(粘度グレードによる)

用途※イエローメタル製ギヤ及びウォームギヤには104℃を超える状態で使用しないでください。使用温度(℃)-7~+135(断続)、-7~+121(連続)最高使用温度(℃)135(断続)・121(連続)流動点(℃)-9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性最低使用温度(℃)-7内容量1缶(20L)
注意
※アスファルトタイプもしくはSCLタイプの潤滑剤とは絶対に混ぜないでください。

※合成油系のオイルとの混合はお奨めしません。

※農耕用機器、工業用トラクター等の車両のギヤボックスには使用しないでください。

※アクスル、油圧作動システム及びメーカーがこのタイプの製品の使用を推奨していない設備には使用しないでください。

※システム内にオイルシール以外にオイルと直接接触する樹脂部品(エアホース、エアシリンダ等)がある場合は、シールコンディショナによる影響がないかを事前に確認してください。

※ご使用前には製品ラベル、SDSをよくお読みください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動粘度(mm2/s)
粘度指数
ISO粘度グレード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1471346912095394135-165@40℃、15.5-16.5@100℃100150
オープン
53,000
58,300(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1471347812095395205-235@40℃、18.5-20.5@100℃99220
オープン
53,000
58,300(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1471348712095396305-335@40℃、23.8-25.2@100℃98320
オープン
53,000
58,300(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする