曜日別特売

プチッと 鉄製いため鍋

プチッと 鉄製いため鍋 - パール金属

コンパクトサイズで場所を取らない!手軽に使える鉄製フライパンです。
少人数の料理やお弁当のおかず作りなどにも便利です。
大きなフライパンに比べて短時間でも全体に熱が広がります。
シリコーン樹脂加工でお手入れもらくらく。
調理と一緒に不足しがちな鉄分補給も。

材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄 取っ手:天然木質量(g)425サイズ(cm)16底径(Φmm)約95寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)315×105×165内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14721431HB-5427
2,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする