パール金属
シンプルユースフィッツ お玉
食洗器対応
材質
金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
サイズ
小
質量(g)
76
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
285×55×75
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14722237
G-5158
¥
480
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください