Simple Use みそ取り

Simple Use みそ取り - パール金属Simple Use みそ取り - パール金属
(1件のレビュー)

くるっと回して、いつも同じ量。
同じ味に。
約大さじ2杯分

仕様大さじ(約):2杯分材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレンホワイトサイズM質量(g)25寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)205×40×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14721738CC-1698
380
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: お味噌汁を作る時に
その他業種

味噌の中に差し込んでクルッと回すだけで約大さじ2杯分の味噌が取れるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする