曜日別特売

Simplice にんにくみじん切り器

Simplice にんにくみじん切り器 - パール金属Simplice にんにくみじん切り器 - パール金属Simplice にんにくみじん切り器 - パール金属Simplice にんにくみじん切り器 - パール金属Simplice にんにくみじん切り器 - パール金属

材料の下ごしらえが簡単に。
時短調理に最適。
電気がいらないのでどこでも使えます。
まな板を汚さずに少しの力できれいなみじん切りができます。
パーツが少ないので洗いも簡単です。
にんにくのにおいが手につきません。

材質容器:ポリスチレン、ふた内側:ポリプロピレン、ふた外側・ハンドル:ABS樹脂、ふた軸:ポリアセタール、カッター部:ポリエチレン、すべり止め:熱可塑性エラストマー、金属部:ステンレス鋼質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×110×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14721625C-1081
1,400
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする