パール金属
クッキー スピードチョッパー
ハンドルを数回引っ張るだけで時短みじん切り。
食材が飛び散らず、後片付けもラクラク。
ecoな手動式。
材質
容器:ポリスチレン、ふた:ポリプロピレン、ハンドル:ABS樹脂、ふた軸:POM樹脂、カッター部:ポリエチレン、すべり止め:熱可塑性エラストマー、金属部:ステンレス鋼
色
グリーン
質量(g)
203
寸法(外径×高さ)(mm)
125×95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14721309
CC-1186
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください