パール金属
茹でクック フライパン用ストレーナー
フライパンが茹で鍋に。
26、28cmのフライパンに使用できます。
材質
ステンレス鋼
質量(g)
160
適合サイズ(cm)
26・28兼用
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
440×90×250
線の太さ
網の線材:12メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14721607
HB-5680
¥
1,700
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください