CAPTAIN STAG
樽ビアカップ ダブルウォール
保温性・保冷性に優れた二重構造の耐熱ガラスカップです。
結露防止の効果もありますのでテーブルやカップの外が濡れません。
材質
硼珪酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
満水容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14722508
UW-2032
1000
420
(持ち手含む)173×120×155
1000
¥
5,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14722517
UW-2031
350
220
(持ち手含む)132×88×120
350
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14722526
UW-2030
200
154
(持ち手含む)115×78×93
200
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください