CAPTAIN STAG
TAKE-FIBER ランチプレートスクエア
竹粉を混ぜた環境に優しいエコプラスチック。
丈夫なのが魅力。
材質
本体:バンブーファイバー(35%)、コーンパウダー(30%)、メラミン樹脂(30%)、ウッドファイバー(5%)(表面加工:PU)、耐熱温度100℃、ひも:ポリプロピレン
質量(g)
250
サイズ(cm)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×200×25
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14722551
UP-2671
ナチュラル
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14722560
UP-2672
オレンジ
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14722569
UP-2673
ブルー
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14722578
UP-2674
グリーン
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14722587
UP-2675
ブラック
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください