CAPTAIN STAG
アプリール コンパクトFDチェアマット
背もたれ付きでラクに座れるクッションチェア。
ベルトを外してマットとしても使える。
厚めのクッションで地面の凹凸を気にせず快適。
4分の1の大きさまでコンパクトに折りたためます。
肩掛けできる収納袋付き。
材質
表面:ポリエステル、内面:発泡ポリエチレン、収納袋:ポリエステル
質量(g)
600
収納時寸法(mm)
440×200×40
使用時寸法(mm)
マット:幅410×奥行880×厚さ10
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
チェア使用時:幅410×奥行440×高さ440
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14722806
UT-1020
グロウ/ライトグリーン
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14722815
UT-1021
ブルーム/パープルグレー
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください